Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 450-19029 Netzteil & Spannungsumwandler Outdoor 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 450-19029 Netzteil & Spannungsumwandler Outdoor 65 W Schwarz
DELL 450-19029 Netzteil & Spannungsumwandler Outdoor 65 W Schwarz
DELL 450-19029 Netzteil & Spannungsumwandler Outdoor 65 W Schwarz
DELL 450-19029 Netzteil & Spannungsumwandler Outdoor 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20820476
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-19029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Leistungsmerkmale und Vorteile

- Wir haben unsere Adapter von der Wand bis zum Kabel umgestaltet, so dass Sie bei allem, was Sie tun, ein bequemeres und konsistenteres Erlebnis genießen können.
- Bietet 45 Watt Leistung zum Aufladen Ihres Systems.
- Das ordentlich aufgewickelte, 90 cm (3 ft) lange Netzkabel passt bequem um den Adapter und spart so Platz in Ihrer Tasche.
- Dank der LED-Anzeige wissen Sie, dass das Gerät in Betrieb ist. Außerdem ist es damit an spärlich beleuchteten Orten einfach zu finden.
- Jedes Detail wurde berücksichtigt – von weichen, biegsamen Kabeln bis hin zu geschmeidigen, abgerundeten Ecken.
- Die neue schlanke Netzteil-Reihe von Dell. Von Ihnen entwickelt.

Auf starke Weise einfach

Wir haben unseren Adapter neu gegestaltet und optimiert, damit Sie Platz sparen und ihn einfach anschließen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Outdoor
Ausgangsleistung
65 W
Kompatibilität
Inspiron 11 (3135) Inspiron 11 (3137) Inspiron 11 (3138) Inspiron 15 (7537) Inspiron 17 (3737) Inspiron 17 (7737) Latitude 3340 Latitude 3440 Latitude 3540 Latitude E5440 Latitude E5540 Latitude E6440 Latitude E7240 Latitude E7440
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
230 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.