Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor 12A-XL-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecolor 12A-XL-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Freecolor 12A-XL-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20833253
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     12A-XL-FRC
EAN/GTIN:
     4033776201254
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
freecolor ist eine Marke für alle, die nach dem Besten streben, für alle, die verstehen, dass Premiumqualität und Sicherheit für die Kunden an erster Stelle stehen. Die Marke freecolor ist seit fast 20 Jahren im Druckerverbrauchsmaterialmarkt etabliert. In Deutschland ist sie eine der erfolgreichsten und meistverkauften Premiummarken und bekannt für ihre Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität, die nur mit den entsprechenden OEM-Produkten vergleichbar ist. Das umfassende freecolor Verbrauchsmaterialsortiment bietet Lösungen für nahezu jeden Drucker. Von Tonerkartuschen über Tintenpatronen bis hin zu Frankiertinten, freecolor hat alles im Programm. Somit können Sie Ihren Kunden eine One-Stop-Shop-Lösung anbieten. Alle Produkte sind zu 100% wiederaufbereitet und respektieren das geistige Eigentum der Originalhersteller. Dies stärkt freecolors Stellenwert als Premiummarke, da die Produkte nicht vergleichbar mit den Fälschungen und Klonen sind, die geradezu auf den europäischen Markt strömen. freecolor wie auch die OEMs verurteilt diese illegalen Produkte, die als OEM-Alternativen vertrieben werden und die viele der internationalen Gesetze für geistiges Eigentum verletzen. Mit unseren Produkten sind Sie vollständig von Rechtsstreitigkeiten seitens der OEMs freigestellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
LaserJet 3050, LaserJet 3030, LaserJet 3020, LaserJet 3052, LaserJet 3055, LaserJet M 1319 F MFP, LaserJet M 1005 MFP, LaserJet 3015, LaserJet 1022 NW, LaserJet 1015, LaserJet 1012, LaserJet 1018, LaserJet 1020, LaserJet 1022 N, LaserJet 1022, LaserJet 1010
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
Q2612A-XXL
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
910 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.