| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-20843889 Herst.-Nr.: 21.13.1159 EAN/GTIN: 7611990199495 |
| |
|
| | |
| Gigabit Ethernet Switch mit 5x 10/100/1000Base-T und 1x 1000Base-SX PortFür den Einsatz im industriellen UmfeldVLAN, QoS, Port control, SNMP, Telnet, Web management supportDIN HutschienenmontageBetriebsspannung: +6,5 bis +32VDCBetriebstemperaturbereich: - 40 ºC - +70 ºCEingang DC über Klemmenblock oder DC-Hohlstecker (6,3mm/2,0mm)1x GBIC im Lieferumfang enthaltenAls passendes Netzteil empfehlen wir das DR-4524 Hutschienennetzteil (21.13.1226). Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 106 x 144 x 26 mm | | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 | Netzwerk | Vollduplex | Ja | | Auto-Negotiation-Funktion | Ja | | VLAN-Unterstützung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Optischer Kabelverbinder | LC |
|
| | |
| | | |
| |