| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-20854302 Herst.-Nr.: 593-BBBQ EAN/GTIN: 5397063223954 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die schwarz Tonerkassette mit hoher Kapazität von Dell™ kann nur mit dem Farbdrucker C2660dn/C2665dnf von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 3,000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel. - C2660dn Farb Laserdrucker - C2665dnf Multifunktions - Farblaserdrucker. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Dell | ![](/p.gif) | Kompatibilität | C2660dn, C2665dnf | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 3000 Seiten | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, lasertoner dell schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |