Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 24mm/1.4 ED AS UMC for Pentax Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 24mm/1.4 ED AS UMC for Pentax Schwarz
Samyang 24mm/1.4 ED AS UMC for Pentax Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20857286
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     7638
EAN/GTIN:
     8809298885403
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Pentax
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
13/12
Minimale Blendenzahl
1,4
Naheinstellgrenze
0.25 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Pentax KA
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
24 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
84.1 °
Anzahl Blendenlamellen
8
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
97.5 mm
Gewicht
580 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 627,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,11*
€ 818,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,72*
€ 812,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,18*
€ 798,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,43*
€ 784,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,86*
€ 747,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.