| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-20871937 Herst.-Nr.: 13VG1040ASIR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tamron entwickelt Überwachungsobjektive, die genau auf die Bedürfnisse dieses speziellen Markts zugeschnitten sind. Mithilfe der firmeneigenen zukunftsweisenden Technologien zur Herstellung von Produkten, die sich durch ihre Leistungsstärke, kompakte Größe und Vielseitigkeit auszeichnen, entwickelte Tamron eine breite Palette an CCTV-Objektiven, die in verschiedensten Überwachungsbereichen eingesetzt werden. Dazu gehören Infrarot-Objektive, Objektive für Multi-Megapixelkameras und Objektive für den industriellen Einsatz. Die CCTV-Objektive von Tamron mit ihrer Zuverlässigkeit und überragenden Qualität haben durchschlagenden Erfolg, und die Produktreihe der Vario-Fokus-Objektive gilt als eine der besten auf dem Markt. Weitere Informationen: Leistungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Design | Produktfarbe | Schwarz | Objektiv | Komponente für | Überwachungskamera | ![](/p.gif) | Minimale Blendenzahl | 360 | ![](/p.gif) | Naheinstellgrenze | 0.5 m | ![](/p.gif) | Objektivanschluss | CS-Halterung | ![](/p.gif) | Betrachtungswinkel (horizontal) | 37.5 ° | ![](/p.gif) | Blendenbereich (F-F) | 1,4 - 360 | ![](/p.gif) | Fokuseinstellung | Manuell | ![](/p.gif) | Betrachtungswinkel (vertikal) | 27.6 ° | ![](/p.gif) | Brennweitenbereich | 10 - 40 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 89 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Videokamera Objektiv, Zoomobjektiv, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, zoomobjektiv tamron, ir objektive |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |