Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-x510-28GSX-50 Managed L3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-x510-28GSX-50 Managed L3 Grau
Allied Telesis AT-x510-28GSX-50 Managed L3 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20872946
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-003626-50
EAN/GTIN:
     767035197982
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Geräuschpegel
44 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Wärmeableitung
225 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 260 V
Stromverbrauch (max.)
66 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
128 Gbit/s
Durchgang
95.2 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
3.9 µs
Wartezeit (10 Gbps)
3 µs
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7300 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ac
10G-Unterstützung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge SFP-Modul-Steckplätze
24
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.253,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.300,90*
€ 5.118,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.295,84*
€ 5.112,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.273,34*
€ 5.085,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.261,75*
€ 5.071,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.253,10*
€ 5.061,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.