Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips ACC8120 Handy-Dockingstation Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips ACC8120 Handy-Dockingstation Silber
Philips ACC8120 Handy-Dockingstation Silber
Philips ACC8120 Handy-Dockingstation Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20878793
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     ACC8120
EAN/GTIN:
     6053420590532
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Docking Station
Dockingstation
Erhöhen Sie Ihren Workflow
mit der Philips Pocket Memo Dockingstation.
Mit der Pocket Memo Dockingstation können Sie Ihre Diktate spielend leicht auf Ihren PC übertragen sowie Ihr Gerät schnell aufladen, damit Sie stets einsatzbereit bleiben. In Verbindung mit dem optionalen Fußschalter kann die Dockingstation zur freihändigen Aufnahme und Transkription auch ohne Computer verwendet werden.

Höchste Leistung
- Automatischer Download von Diktatdateien für einen schnellen Diktat-Workflow.
- Schnellaufladung für höchste Produktivität.
- Optionaler Fußschalter zur freihändigen Aufnahme und Transkription auch ohne Computer.

Automatischer Download von Diktatdateien für einen schnellen Diktat-Workflow

Docken Sie Ihr Pocket Memo Diktiergerät einfach an der Dockingstation und übertragen Sie Ihre Diktatdateien in nur wenigen Sekunden an Ihren Computer.

Schnellaufladung für höchste Produktivität

Die Dockingstation lädt die Akkus Ihres Pocket Memo Diktiergeräts, damit es stets einsatzbereit bleibt. Durch ein Schnellaufladesystem lädt die Dockingstation die Akkus in nur 3 Stunden.

Optionaler Fußschalter zur freihändigen Aufnahme und Transkription auch ohne Computer

In Verbindung mit dem optionalen Fußschalter (LFH2210) kann die Dockingstation zur freihändigen Aufnahme und Transkription auch ohne Computer verwendet werden.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
196 g
Leistungen
Markenkompatibilität
Philips
Kompatibilität
DPM6000, DPM7000, DPM8000, LFH2210
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Energie
DC-Ausgang Volt
+5V
DC Ausgangssstrom
1.8 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.