Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilot BPS-GP-XB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilot BPS-GP-XB
Pilot BPS-GP-XB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2087957
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber pilot
kugelschreiber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
164 mm
Gewicht
93 g
Paketgewicht
2710 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Dicke
0.55 mm
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.