Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilot BPS-GP-XB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilot BPS-GP-XB
Pilot BPS-GP-XB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2087958
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
164 mm
Gewicht
93 g
Paketgewicht
113 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Dicke
0.55 mm
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.