Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 180W AC Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 180W AC Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
DELL 180W AC Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20880284
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-18644
EAN/GTIN:
     5712505090077
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für Zuhause oder unterwegs.

Der 180-Watt-Netzadapter von Dell™ ist speziell auf die Erfüllung der Stromanforderungen Ihres Dell™ Notebook ausgelegt. Über den leistungsstarken 180-Watt-Netzadapter können Sie Ihr System zum Betrieb und zum gleichzeitigen Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen. Im Lieferumfang ist ein 1.83meter langes Netzkabel enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Indoor
Ausgangsleistung
180 W
Kompatibilität
DELL Alienware X51, X51 R2; Alienware M17xR4; Latitude E7240, E7440; Precision Mobile Workstation M4700
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.