| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-20908260 Herst.-Nr.: MB290SP-B EAN/GTIN: 884826002093 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der EZ-Fit Lite MB290SP-B ist eine hervorragende Wahl wenn Sie eine oder zwei SSDs/2,5" HDDs in einem einzelnen 3,5" Laufwerksschacht installieren möchten. Wenn Sie auf der Suche nach hoher Speicherdichte, Kompatibilität, Flexibilität und Haltbarkeit sind und gleichzeitig eine mühelose Installation wünschen, dann sollten Sie einen Blick auf den EZ-Fit Lite MB290SP-B werfen. Es war nie einfacher ein 2,5" Laufwerk in einem System zu installieren. Icy Dock berücksichtigt bei dem Design viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten wie Home Theater Systeme (HTPC), Gaming PCs oder Mini-ITX Systeme. Unser EZ-Fit Lite MB290SP-B wird Sie sicher nicht enttäuschen.
Mühelose Installation
Icy Dock arbeitet kontinuierlich daran die Qualität und das Design unserer Produkte weiter zu verfeinern. Der EZ-Fit Lite ist unser neuester 2,5” HDD/SSD Einbaurahmen - und hierbei haben wir keine Mühen gescheut dieses Produkt so anwenderfreundlich und zugleich so fortschrittlich wie möglich zu gestalten. Der EZ-Fit Lite nimmt bis zu zwei 2,5” SATA oder IDE SSD/HDD Laufwerke mit Bauhöhen von 7mm bis zu 9,5mm auf und verwendet unser neues Flex Design System um den Installationsprozess von Laufwerken weiter zu vereinfachen - schieben Sie einfach das Laufwerk hinein bis es *klickt*. Unser EZ-Fit Lite MB290SP-B verfügt an den Seiten über sich selbstständig den unterschiedlichen Bauhöhen anpassende Führungslaschen um das Laufwerk sicher zu fixieren. Zudem erlaubt die Auswurftaste das Sekundenschnelle Austauschen von Festplatten, ohne den Einbaurahmen aus dem Gehäuse entfernen zu müssen. Aber das Beste an diesem Produkt ist die komplett werkzeuglose Laufwerksinstallation - einfach hineinschieben und fertig. Einfacher geht es nicht.
Brillantes Design
Der EZ-Fit Lite ist eine Kombination aus Flexibilität und Kompatibilität - ein Produkt wie Sie es sonst nirgendwo anders finden. Hier werden Ihnen erstaunliche 60 Schraubenlöcher geboten um diesen Einbaurahmen in einem 3,5" Laufwerksschacht von nahezu jedem Computergehäuse zu installieren. Zum Vergleich bieten handelsübliche 3,5" Festplatten nur magere 10 Schraubenlöcher, und Sie haben weit mehr Möglichkeiten den EZ-Fit Lite MB290SP-B zu montieren. Durch die 60 Schraubenlöcher bieten sich 12 verschiedene Wege den Einbaurahmen zu montieren - im Vergleich zu nur zwei Wegen mit einer 3,5" Festplatte. So können Sie die Installation Ihrem System und den Platzverhältnissen anpassen. Auch gibt es sowohl auf der Ober- als auch Unterseite Schraubenlöcher um noch mehr Montageoptionen zu erschließen. Darüber hinaus können Sie dank der Fülle an Montagebohrungen jederzeit auf eine andere Konfiguration zurückgreifen, falls durch Systemänderungen andere Platzverhältnisse gegeben sind.
Unglaublich Leichtgewichtig und Erstaunliche Kühlung
Unser EZ-Fit Lite MB290SP-B wird auf besonders robustem ABS Kunststoff gefertigt und kombiniert Eigenschaften wie Haltbarkeit und geringes Gewicht. Dadurch, dass das Produkt aus einem einzigen Teil gefertigt ist und somit weniger bewegliche Teile vorhanden sind ist die Gefahr von abbrechenden Teilen weitaus geringer. Zusätzlich werden die Fertigungskosten durch die Produktion aus einem Stück gesenkt, was sich für Endkunden durch einen geringen Kaufpreis bemerkbar macht. Der Einbaurahmen verfügt über eine leichtgewichtige und flexible Halterung die Ihre Laufwerke sicher fixiert und gleichzeitig stoß- und vibrationsabsorbierend wirkt - der ideale Schutz für Ihre Laufwerke. Durch das offene Design können die Laufwerke durch Ihre Gehäuselüfter mitgekühlt werden. Das skelettartige Design des EZ-Fit Lite MB290SP-B erlaubt es dem Luftstrom alle wichtigen Stellen Ihres Laufwerks zu erreichen. Erhöhungen auf der Grundfläche heben Ihre SSD/Festplatte etwas an, um eine optimale Wärmeableitung zu ermöglichen und zur Kühlung Ihrer Laufwerke beizutragen. Zudem verfügen auch die Seiten des Einbaurahmens Lüftungsöffnungen damit die Wärme entweichen kann. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 102 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 146 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 25 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 244 g | Verpackungsdaten | Schrauben enthalten | Ja | Merkmale | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |