Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI70045 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI70045 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI70045 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20951026
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI70045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
321 mm
Verpackungstiefe
107 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
302 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
210 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
33 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.