Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP H-T164 Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP H-T164 Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
KMP H-T164 Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20953185
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1235,3000
EAN/GTIN:
     4011324123517
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Neben einer hohen Farbtreue und der gleichen Leistungsfähigkeit wie beim Original sind die Ansprüche an unser Druckerzubehör auch in Sachen Kompatibilität besonders hoch. Wir verstehen unsere Patronen und Kartuschen als die perfekte Alternative zum Original. 100% Qualität KMP-Tonerkartuschen werden nach DIN 33870 gefertigt, wiederbefüllte KMP-Tintenpatronen werden nach DIN 33871 produziert. Die DIN Normen definieren Qualitätsanforderungen für recycelte Tinten- und Tonerkartuschen. Zur Sicherstellung der störungsfreien Funktion und konstant guter Druckqualität legt die Norm sowohl wesentliche Schritte des Aufbereitungsprozesses als auch geeignete Prüfmethoden für Vergleichstests zwischen OEM und wiederaufbereiteten Produkten fest. Durch diese Normen können die, nach DIN produzierten Produkte objektiv miteinander verglichen werden. 100% kompatibel Jedes KMP Produkt wird auf die Anforderungen der jeweiligen Drucker exakt abgestimmt. Qualität und Leistungsfähigkeit entsprechen mindestens der des Original-Produkts oder liegen sogar darüber.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kapazität
330 g
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
LaserJet Pro 400 M 401 a LaserJet Pro 400 M 401 d LaserJet Pro 400 M 401 dn LaserJet Pro 400 M 401 dne LaserJet Pro 400 M 401 dw LaserJet Pro 400 MFP M 425 dn LaserJet Pro 400 MFP M 425 dw LaserJet Pro 400 M 401 n
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Schwarztoner Seitenleistung
7300 Seiten
OEM-Code
CF280X
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.