Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Vision 12336PRB1 Fahrzeugscheinwerferlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Vision 12336PRB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Philips Vision 12336PRB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Philips Vision 12336PRB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21042503
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12336PRB1
EAN/GTIN:
     8711500695611
Suchbegriffe:
Autolampen H3
H3-Lampen
Sockel H3
Leuchtmittel PK22s
Vision Scheinwerferlampen sind 30 % heller als standardmäßige Fahrzeuglampen und sorgen so für eine hervorragende Lichtstrahlkraft zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis – mit Originalausrüster-Qualität für mehr Sicherheit und Komfort.
- Bessere Leistung als bei Standard-Fahrzeugscheinwerferlampen
- Hersteller von Original-Zubehör
- Qualitativ hochwertige und extrem robuste Fahrzeuglampe
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
H3
Spannung
12 V
Lampentechnologie
Halogen
Reichweite
Vision
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H3
Leistung
55 W
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Fernlicht
Sockel
PK22s
Farbtemperatur
3200 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
400 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
1450 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15.3 mm
Verpackungstiefe
19.5 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
0.2 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.48 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.