| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-21043948 Herst.-Nr.: LC-401LV-BU EAN/GTIN: 4971850182405 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Formfaktor | Tasche | ![](/p.gif) | Typ | Einfacher Taschenrechner | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Abdeckung | Ja | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Steuerung | Tasten | ![](/p.gif) | Schlüsselanzahl | 26 Schlüssel | ![](/p.gif) | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | LR54 | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | ![](/p.gif) | Automatische Abschaltung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 75 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 120 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 10.7 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 68 g | Leistungen | Symbolische Schreibweise | Quadratwurzel | ![](/p.gif) | Konvertierung zwischen | Prozent | Bildschirm | Stellen | 8 Ziffern | ![](/p.gif) | Textzeilen | 1 Zeilen | ![](/p.gif) | Displaynummern der Buchstaben | 8 | ![](/p.gif) | Stelle Kommaseparator | Ja | ![](/p.gif) | Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format | Standard (3-stellig) | ![](/p.gif) | Einfach zum Lesen-Bildschirm | Ja | Speicher | Speichermedien Typ | Nicht verfügbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |