Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron 88885180 Computerkühlsystem Ventilator 9,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynatron 88885180 Computerkühlsystem Ventilator 9,2 cm
Dynatron 88885180 Computerkühlsystem Ventilator 9,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21197557
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     88885180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.4 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
90 g
Paketgewicht
90 g
Design
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
3-polig
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
31.92 dB
Leistungen
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
92 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Luftstrom
36.67 m³/h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.