Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanoxia 3-Pin Molex 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanoxia 3-Pin Molex 0,3 m
Nanoxia 3-Pin Molex 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21199052
Hersteller:
     Nanoxia
Herst.-Nr.:
     NX3PV3EC
EAN/GTIN:
     4260285297175
Das 3-Pin Molex Verlängerungskabel entstammt der qualitativ hochwertig gesleevten Kabelserie von Nanoxia und eignet sich zum Anschluss von Gehäuse- oder CPU-Lüftern ans Mainboard oder eine Lüftersteuerung. Das Kabel ist 30 cm lang und die einzelnen Stränge des Kabels wurden mit einem blickdichten schwarzen Einzelsleeve ummantelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
Molex (3-pin)
Anschluss 2
Molex (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Karbon
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.