| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-21202315 Herst.-Nr.: 53881299 EAN/GTIN: 4030732538812 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Schwenkvorrichtung ist ein vielseitiges Anschlussstück, mit dem sich Maxos TL-D- und TL5-Lichtbänder in einem beliebigen Winkel (mindestens 45°) miteinander verbinden lassen. Aufgrund ihres attraktiven Designs kommt sie sehr oft in Geschäften, Schulen und Museen zum Einsatz. An eine Schwenkvorrichtung lassen sich bis zu vier Lichtbänder anschließen. Das Gehäuse besteht aus weiß oder silbern beschichtetem Kunststoff, die inneren Stützelemente sind aus Stahl gefertigt.Bei Bedarf können an der Vorrichtung auch Lichtregelsensoren, Lautsprecher usw. angebracht werden. Sie wird mit einem vormontierten einstellbaren Bügel und einer 1,25 Meter langen langen Seilabhängung ausgeliefert. Die Verbindung mit der Tragschiene erfolgt über ein spezielles Kupplungsstück (9MX056 CP-SD WH/SI) pro Schienenabschnitt. Elektrische Komponenten für die Durchführung der Stromleitung müssen je nach Bedarf separat bestellt werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 260 g | Design | Typ | Abdeckclip | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Zimmerdecke | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | Leistungen | Maximum Watt der Ersatzlampe | 58 W | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Philips Maxos TL-D, TL5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |