Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6599-0-2820 Lichtschalter Metall Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6599-0-2820 Lichtschalter Metall Grau
Busch-Jaeger 6599-0-2820 Lichtschalter Metall Grau
Busch-Jaeger 6599-0-2820 Lichtschalter Metall Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21202899
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6599-0-2820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerabdeckung
Drehschalter
Schalterabdeckung
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.

Echtmetalloberfläche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
54 mm
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.