Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6599-0-2824 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6599-0-2824 Lichtschalter Weiß
Busch-Jaeger 6599-0-2824 Lichtschalter Weiß
Busch-Jaeger 6599-0-2824 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21202903
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6599-0-2824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerabdeckung
Drehschalter
Schalterabdeckung
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
54 mm
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.