Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6599-0-2889 Date added 14-01-2014 Score 0 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6599-0-2889 Date added 14-01-2014 Score 0 Lichtschalter Weiß
Busch-Jaeger 6599-0-2889 Date added 14-01-2014 Score 0 Lichtschalter Weiß
Busch-Jaeger 6599-0-2889 Date added 14-01-2014 Score 0 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21203593
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6599-0-2889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerabdeckung
Drehschalter
Schalterabdeckung
Bedienelement mit Glimmlampe
Bedienelemente für Dimmer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
54 mm
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.