Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6702 Unterputzmontiert Schaltaktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6702 Unterputzmontiert Schaltaktor
Busch-Jaeger 6702 Unterputzmontiert Schaltaktor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21204089
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6700-0-0027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
buschjäger schaltaktor
Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Für Funktionen: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Abschaltverzögerung: 10 sec. - 5 min. einstellbar.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Bedienelemente: Einstellpotentiometer
Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
Nennfrequenz: 50 Hz

Ausgänge: 1 Öffner oder Schließer, potentialfrei
Lastart: Ohmsche Last
Nennstrom: 10 A
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 W
Lastart: kapazitiv
Nennstrom: 10 AX
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Lastart: induktiv
Nennstrom: 10 A, cos φ0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2300 VA
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm
Einbautiefe: 25 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltaktor
Befestigungstyp
Unterputzmontiert
Frequenz
868 MHz
Maximum Außenabstand
100 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der unterstützten Geräte
32
Zertifizierung
CE, RoHS
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
2300 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Potenzialfreier Ausgang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
48 mm
Einbautiefe
25 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6730-0-0045
ab € 98,41*
Zubehör
Busch-Jaeger
6700-0-0028
ab € 89,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.