Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SV 3509.000 Sammelschiene 2400 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 3509.000 Sammelschiene 2400 mm Kupfer
Rittal SV 3509.000 Sammelschiene 2400 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21204105
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3509.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen rittal
sammelschienen
Weitere Informationen:
Technische Details
Länge (mm)
2400 mm
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 119,45* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
3524.000
ab € 74,56*
Ähnlich
Rittal
3525.000
ab € 97,39*
Ähnlich
Rittal
3526.000
ab € 148,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.