Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr CGA-S005 Lithium-Ion (Li-Ion) 1250 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr CGA-S005 Lithium-Ion (Li-Ion) 1250 mAh
Dörr CGA-S005 Lithium-Ion (Li-Ion) 1250 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21288876
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     980102
EAN/GTIN:
     4000461028359
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1250 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Panasonic LUMIX DMC-FX-3, 8, 9, 10, 12, 50, 100 / LX1, LX2 / FX01, FX07 Ricoh R3, R4, R5, R30, R40, GX100, Panasonic CGA-S005
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
4.6 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.