Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 24mm/1.4 ED AS UMC Sony A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 24mm/1.4 ED AS UMC Sony A Schwarz
Samyang 24mm/1.4 ED AS UMC Sony A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21302178
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     7637
EAN/GTIN:
     8809298885304
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Sony A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
13/12
Minimale Blendenzahl
1,4
Naheinstellgrenze
0.25 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony A
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
24 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
84.1 °
Anzahl Blendenlamellen
8
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
97.5 mm
Gewicht
580 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 630,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,23*
€ 834,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,82*
€ 823,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,33*
€ 809,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,05*
€ 791,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,66*
€ 750,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.