Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7484000005 Koaxialkabel 5 m 13-polig Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7484000005 Koaxialkabel 5 m 13-polig Schwarz
Kindermann 7484000005 Koaxialkabel 5 m 13-polig Schwarz
Kindermann 7484000005 Koaxialkabel 5 m 13-polig Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21308903
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7484000005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel
Analog, Buchse/Buchse.

- Kabelfarbe schwarz.
- Außenhülle PVC.
- Außendurchmesser: Kabel 12mm / Buchse 18mm.
- Multicorekabel (6x Koaxleitung AWG26 + 1 x Audiopaar, geschirmt AWG22, Gesamtschirm).
- Goldkontakte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
13-polig
Anschluss 2
13-polig
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
22
Äußerer Manteldurchmesser
12 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.