Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann Premium 150 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21311789
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7450000151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Hochwertige, universelle Deckenhalterung für Projektoren, Farbe RAL 9003 weiß, Deckenabstand
stufenlos von 86 bis 150cm.

- Neuentwickeltes, eloxiertes Aluminiumprofil mit völlig verdeckter, innenliegender Kabelführung.
- Vormontiert, innerhalb kürzester Zeit komplett installiert.
- Stufenlose Höhenverstellung.
- Max. Tragkraft 25kg.
- Alu-Kugelgelenk mit Schnellwechsler - Neigung in alle Richtungen bis ± 20°, drehbar ± 180°.
- Sonderanfertigungen bis max. 300cm möglich.
- Diagonalabstand 138 bis 378mm.
- TÜV/GS zertifiziert.

Lieferumfang: Schraubensatz zur Projektorenbefestigung, M3, M4, M5, M6 inkl. höhenverstellbaren Abstandshülsen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Teleskopisch
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höhenverstellung
Ja
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
150 cm
Deckenanbau-Tubenlänge (min)
86 cm
Maximaler Deckenabstand
1500 mm
Neigungsverstellung
Ja
Drehen
Ja
Zertifizierung
TÜV/GS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,75*
€ 282,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,56*
€ 277,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,22*
€ 248,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.