Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 55075E Tab-Register Karton Mehrfarbig, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 55075E Tab-Register Karton Mehrfarbig, Rot
Exacompta 55075E Tab-Register Karton Mehrfarbig, Rot
Exacompta 55075E Tab-Register Karton Mehrfarbig, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21320577
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55075E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Eckspann-Ordnungsmappe mit hoher Kapazität und dehnbarem Rücken. Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Dokumenten.
beschriftbare, im Deckel ausgestanzte Indexfenster.
Ein Produkt aus regenerativen Ressourcen. FSC-zertifiziert, das bedeutet, daß der Rohstoff aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern entstammt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig, Rot
Anzahl der Reiter
7
Format
A4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
5112E
ab € 7,40*
Zubehör
Exacompta
5107E
€ 5,78*
Zubehör
k.A.
55062E
ab € 5,79*
Zubehör
k.A.
5306E
ab € 5,63*
Zubehör
Exacompta
53929E
ab € 6,54*
Zubehör
Exacompta
5205E
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.