Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-Sonic PS-1270 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power-Sonic PS-1270 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
Power-Sonic PS-1270 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21350744
Hersteller:
     Power-Sonic
Herst.-Nr.:
     PS-1270
EAN/GTIN:
     873745005575
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2180 g
Breite
65 mm
Höhe
94 mm
Tiefe
151 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Akku-/Batteriekapazität
350 mAh
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,4073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,5029
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,8722
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
Quality Batteries
BL121
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.