Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq 60011603 Netzwerkkabel Orange 500 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Draka Comteq 60011603 Netzwerkkabel Orange 500 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Draka Comteq 60011603 Netzwerkkabel Orange 500 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21569419
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60011603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
500 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
AWG Kabelgröße
23/1
Zertifizierung
EN 50173-1; EN 50288-4-1 ISO/IEC 11801; IEC 61156-5 IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034; Class Eca
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,5798* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 344,00*
€ 409,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 337,79*
€ 401,9701
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 321,74*
€ 382,8706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 313,32*
€ 372,8508
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 289,90*
€ 344,981
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Draka
60011605
ab € 58,85*
Ähnlich
Draka
60015556
ab € 156,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.