Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tower of Pisa Tintenpatrone 79 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tower of Pisa Tintenpatrone 79 Black
Epson Tower of Pisa Tintenpatrone 79 Black
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21602014
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T79114010
EAN/GTIN:
     8715946535944
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Epson DURABrite Ultra Ink-Tintenpatronen gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Ergiebigkeit pro Seite ist auf jedem Paket deutlich angegeben. Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Standardgröße empfiehlt sich, wenn Sie die Austauschkosten gering halten möchten oder wenn Sie selten drucken. XL-Tintenpatronen eignen sich für Kunden mit großen Druckvolumen. Bei XL-Tintenpatronen ist eine höhere Erstinvestition erforderlich, um die Kosten pro gedruckter Seite gering zu halten. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Epson Tinten sind speziell für den Einsatz in Druckern von Epson konzipiert und sorgen für ein scharfes Druckbild, wischfesten Text und Fotos, deren Farben auch nach Generationen noch lebendig sind. Original Epson Tinten werden unter strengen Qualitätssicherungsstandards hergestellt, damit Epson für Drucker, Tinten und Medien ein Höchstmaß an Qualität garantieren kann.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
195 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce Pro WF-5620DWF
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T79114010
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
37 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
0.116 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T789140
ab € 37,77*
Ähnlich
Epson
C13T789240
ab € 38,52*
Ähnlich
Epson
C13T789340
ab € 40,05*
Ähnlich
Epson
C13T789440
ab € 38,87*
Ähnlich
Epson
C13T79124010
ab € 16,05*
Ähnlich
Epson
C13T79134010
ab € 16,04*
Ähnlich
Epson
C13T79144010
ab € 15,98*
Ähnlich
Epson
C13T79014010
ab € 33,82*
Ähnlich
Epson
C13T79024010
ab € 30,50*
Ähnlich
Epson
C13T79034010
ab € 29,65*
Ähnlich
Epson
C13T79044010
ab € 30,52*
Ähnlich
Ampertec
C13T789140
ab € 26,76*
Ähnlich
Ampertec
C13T789240
ab € 25,72*
Ähnlich
Ampertec
C13T789340
ab € 25,26*
Ähnlich
Ampertec
C13T789440
ab € 26,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.