Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 014067 Telefonkabel 6 m Schwarz, Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 014067 Telefonkabel 6 m Schwarz, Durchscheinend
Helos 014067 Telefonkabel 6 m Schwarz, Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21627750
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     014067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
modularkabel rj-11
Weitere Informationen:
Technische Details
Verbindungstyp
RJ11
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
6P4C
Anschluss 2
6P4C
Produktfarbe
Schwarz, Durchscheinend
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Flach
Kabelfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.