| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-21651 Herst.-Nr.: 40709902 EAN/GTIN: 5031713451792 |
| |
|
| | |
| Bildtrommeleinheiten von OKI werden höchsten Ansprüchen gerecht und gewährleisten ein Optimum im Hinblick auf Mechanik und Qualität - Bildtrommeleinheit und Tonerkassette können separat gewechselt werden - Dadurch Verringerung der Druckkosten - Für Geräte der OKIPAGE-Druckerserie optimiert - Für bis zu 10.000 Seiten DIN A4 (bei 5% Farbdeckung im Endlosdruck) Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Kompatibilität | OKIFAX 4500, 4500MF, 4550, 4580 | | Druckleistung | 10000 Seiten | | Druckfarben | Schwarz | | Produktfarbe | Schwarz | Sonstige Funktionen | Druckleistung (A4, schwarz | 10000 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, bildtrommeln oki, bildtrommel, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |