Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentax D-LI92 Lithium-Ion (Li-Ion) 925 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pentax D-LI92 Lithium-Ion (Li-Ion) 925 mAh
Pentax D-LI92 Lithium-Ion (Li-Ion) 925 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2166977
Hersteller:
     Pentax
Herst.-Nr.:
     39800
EAN/GTIN:
     0031111772869
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Weiß.
Gewicht - 15g.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
32 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
925 mAh
Kompatible Produkte
Optio D-BC92
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Produktfarbe
Weiß
Akkuladezeit
2 h
Ursprungsland
Japan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.