Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-6004 Schnittstellen-Hub RJ-45 480 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-6004 Schnittstellen-Hub RJ-45 480 Mbit/s Silber
EXSYS EX-6004 Schnittstellen-Hub RJ-45 480 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21730694
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
USB Buchse
Die EX-6004 ermöglicht es Ihnen Externe USB 2.0 Festplattengehäuse, Memory Sticks, USB Scanner oder USB Drucker über das Netzwerk (10/100/1000Mbps Ethernet) auf einfache Weise zu verbinden. Sie sind somit nicht mehr auf eine festgelegte Entfernung angewiesen, sondern können jedes USB 2.0 Peripherie Gerät über das Netzwerk ansteuern. Sie können die EX-6004 einfach ins Netzwerk mit frei wählbarer IP Adresse einbinden. Die Ansteuerung der Geräte erfolgt über beiliegende Software.

- Stellt 4 USB-Peripherie-Geräte über ihr vorhandenes Netzwerk zur Verfügung
- Fungiert als USB Geräte-Server oder IP Druck Server
- Vier High-Speed USB 2.0 Ausgänge mit hoher Leistung
- Unterstützt File Server, Scan Server oder Print Server
- Unterstützt feste IP und DHCP Client
- Keine Einschränkung der Entfernung für USB-Peripherie-Geräte innerhalb des Netzwerks
- Einsetzbar für MFP (Multi-Funktions-Printer), USB-Printer, Scanner, Memory-Sticks, USB Festplatten Speichergeräte, Tastatur, Maus usw.
- Intuitive Benutzeroberfläche für eine einfache Konfiguration, Überwachung und Firmware-Upgrade
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
RJ-45
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Silber
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 131 °F
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: USB Einbaubuchse, exsys print server, usb buchse, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.