Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr 700mAh Li-Ion Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr 700mAh Li-Ion Lithium-Ion (Li-Ion)
Dörr 700mAh Li-Ion Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21780918
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     980013
EAN/GTIN:
     4000461025266
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Canon Ixus 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, Wireless, izoom, i7, TX1, SD400, SD450, SD630, SD600, SD200 & SD300, NB-4L
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
2.6 Wh
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.