Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 520HAL Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 520HAL Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark 520HAL Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21895091
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     52D0HAL
EAN/GTIN:
     734646525305
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
MS710dn
Schwarztoner Seitenleistung
25000 Seiten
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
198 mm
Paketgewicht
1700 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,13*
€ 605,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,88*
€ 598,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,97*
€ 573,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,41*
€ 565,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,26*
€ 540,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.