Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 448009E Aktenordner Orange A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta 448009E Aktenordner Orange A4
Exacompta 448009E Aktenordner Orange A4
Exacompta 448009E Aktenordner Orange A4
Artikel-Nr.:
     2424-448009E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     448009E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Eine umweltfreundliche Ablage - das können Sie mit der Aktenmappe von Exacompta erreichen. Die Mappen aus Recyclingkarton sind Blauer Engel-zertifiziert. Trister Büroalltag war einmal, denn mit den Aktenmappen von Exacompta kommt Farbe ins Büro und peppen den Büroalltag auf. Mit den i ntelligenten Beschriftungsfeldern wird die Organisation erleichtert. Wenn Sie viele Dokumente haben, sind ist diese Aktenmappe perfekt, denn Sie bieten Platz für bis zu 200 Blatt (80g). Vorbedruckte horizontale und vertikale Linien für eine klare, gekennzeichnete und sorgfältige Organisation Die Aktenmappen wurden aus 100% Recycling-Karton 280g/qm hergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Orange
Maximale Kapazität
80 Blätter
Rückenbreite
2 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
240 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
282
100
pro Stück
€ 20,00*
ab € 0,70*
€ 0,93*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,75*
€ 1,00*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,65*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,40*
€ 2,02*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
445000E
ab € 0,58*
Zubehör
Exacompta
445009E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445006E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445013E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
445003E
ab € 0,66*
Zubehör
Exacompta
56407E
ab € 0,60*
Zubehör
Exacompta
56404E
ab € 0,64*
Zubehör
Exacompta
56415E
ab € 0,61*
Zubehör
Exacompta
56409E
ab € 0,65*
Zubehör
Exacompta
56403E
ab € 0,60*
Zubehör
Exacompta
56401E
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.