Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5504-862 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 500 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5504-862 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 500 W Grau
Axis 5504-862 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 500 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22159874
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5504-862
EAN/GTIN:
     7331021044104
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Netzteil Netzwerkkamera
Netzteil Videokamera
Das AXIS T8085 PS57 500 W 1U ist ein 500 W-Netzteil in einem 1U-Rack, das in einem 19"-Rack montiert werden kann. Zur Verwendung mit AXIS T8646 PoE+ over Coax Blade in Kombination mit AXIS T8642 Ethernet over Coax-Geräten. Sowohl die Geräte-Einheit als auch die Netzwerkkamera können über das Koaxialkabel und das AXIS T8085 500 W-Netzteil mit Strom versorgt werden, sodass Installation und Wartung sehr effektiv sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Kamera
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
500 W
Kompatibilität
AXIS T8646
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,94*
€ 1.149,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,71*
€ 1.148,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,02*
€ 1.141,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,75*
€ 1.136,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,01*
€ 1.129,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.