Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Ringmappe Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Ringmappe Grau
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Ringmappe Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2219014
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10105085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Für höchste Beanspruchung Tag für Tag. Schmutz und Feuchtigkeit abweisend.

- Patentierte 180°-Präzisionsmechanik: 50% weiter Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten
- Mit Kantenschutz, Griffloch und Deckblatt
- Sichtasche (PP) am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild
- Mit Schlitzen im Vorderdeckel für optimale Stabilität
- Mit strapazierfähiger und abwaschbarer PP-Folie kaschiert
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Grau
Maximale Kapazität
600 Blätter
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
490 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16800085
ab € 20,50*
Zubehör
Leitz
16070085
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.