Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SPC-540/SW Audio-Kabel 50 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor SPC-540/SW Audio-Kabel 50 m Schwarz
Monacor SPC-540/SW Audio-Kabel 50 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22199559
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     12.9720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 50m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
11 mm
Gewicht
11000 g
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, monacor lautsprecherkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,40*
€ 372,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,38*
€ 370,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,87*
€ 358,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,52*
€ 350,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.