Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama AC/DC Power Supply Unit Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama AC/DC Power Supply Unit Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Hama AC/DC Power Supply Unit Netzteil & Spannungsumwandler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2220856
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00088439
EAN/GTIN:
     4007249884398
Suchbegriffe:
Navi Netzteil
Navi und PDA Netzteil
Inverter
Wechselrichter
  • Netzteil mit Zigarettenanzünderbuchse
  • ermöglicht z.B den Anschluss eines Kfz-Ladekabels an die 230V-Steckdose
  • TÜV-/GS-geprüft
  • Eingang 100-240 V/50-60 Hz, Ausgang 12 V/1000 mA
  • Für Navi Marke: Universell
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TÜV/GS
Sonstige Funktionen
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Weitere Suchbegriffe: kfz inverter, inverter, hama inverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.