Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor DN-4 Component-Crossover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor DN-4 Component-Crossover
Monacor DN-4 Component-Crossover
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22281643
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     12.0200
EAN/GTIN:
     4007754004526
Suchbegriffe:
Frequenzweiche
monacor frequenzweiche
frequenzweiche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Component-Crossover
Geeignet für
3-Wege-Systeme
Bemessungsleistung
100 W
Impedanz
8 Ohm
Trennungsfrequenz
650 - 6000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
12 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.