Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor DN-1 Component-Crossover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor DN-1 Component-Crossover
Monacor DN-1 Component-Crossover
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22321839
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     12.0120
EAN/GTIN:
     4007754004434
Suchbegriffe:
Frequenzweiche
monacor frequenzweiche
frequenzweiche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Component-Crossover
Geeignet für
2-Wege-Systeme
Bemessungsleistung
60 W
Impedanz
8 Ohm
Trennungsfrequenz
2500 Hz
Produktfarbe
Gold
Rauschverhältnis (SNR)
6 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.