Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor FGA-30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor FGA-30M
Monacor FGA-30M
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22321895
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     21.3010
EAN/GTIN:
     4007754227352
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
32 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistungen
Frequenzbereich
20 - 30000 Hz
Synchronisations-Eingangsimpedanz
20000 Ohm
Output Widerstand
20000 Ohm
Typische Verzerrung (1kHz)
0.01 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Audio-RCA-Ausgänge
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.