Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PSS-600E Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PSS-600E Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Monacor PSS-600E Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22321975
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     27.3030
EAN/GTIN:
     4007754209600
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
0.16 A
Ausgangsstrom
0.6 A
Zusätzliche Stromanschlüsse
7
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
LED-Anzeigen
Status
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
68 mm
Kabellänge
1.8 m
Gewicht
100 g
Technische Details
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.