Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor KU-616T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor KU-616T
Monacor KU-616T
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22322061
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     16.0710
EAN/GTIN:
     4007754031904
Weitere Informationen:
Merkmale
Frequenzbereich
160 - 6500 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
136 mm
Gewicht
2300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
0160720
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.