Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PSS-1000USB Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor PSS-1000USB Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Monacor PSS-1000USB Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22322082
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     27.3330
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
0.25 A
Ausgangsstrom
1 A
Zusätzliche Stromanschlüsse
8
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Breite
43 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
135 g
Leistungen
USB-Version
2.0
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Status
Technische Details
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.