Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Hard Covers Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz Hard Covers Schwarz
Leitz Hard Covers Schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-125250190
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73900095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216.00 mm
Tiefe
7.00 mm
Höhe
302.00 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
35 Blätter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
40
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,647*
€ 3,657*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,695*
€ 3,725*
12 Tage
20
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,387*
€ 4,569*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,315*
€ 4,647*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,334*
€ 4,667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,657*
€ 4,35183
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,537*
€ 4,20903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,427*
€ 4,07813
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,647*
€ 3,14993
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
73880000
ab € 373,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.